BRADY LC209G Lockout Station fyllde 20 stållås | AD2YMF 3WNY4

BRADY LC209G Lockout Station fylld 20 stållås

Finns i lager
Artikel: AD2YMF Modell: LC209GKorsreferens: 3WNY4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockoutstation
FärgGul
Höjd19 "
Inkluderat hänglås kroppsmaterialStål
Lockout-applikationAllmänt lockout / tagout
MaterialAkryl
Max. Antal hänglås20
Antal komponenter76
Antal hänglås ingår20
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.36
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)69.85
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filled / Unfilled (Filled)
    • Keyed (olika)

Produktvarianter

ProduktModellBreddStängningstypFärgDjupHöjdMaterialMax. Antal hänglåsAntal komponenterPris
BRADY 99709 Lockout Station fylld elektrisk 16 tum höjd | AA7HAH 15Y585 9970914 "-Svart / Gul6"16 "Metall10308 907 kr
BRADY 99710 Lockout Station Elektrisk 30 komponenter | AA7HAJ 15Y586 9971014 "-Svart / Gul6"16 "Metall10308 476 kr
BRADY 105939 Lockout Station Electrical 20 komponenter | AA7HAK 15Y587 10593917 "-Gul6.7517 "polypropylen-206 229 kr
BRADY 105940 Lockout Station Electrical 26 komponenter | AA7HAL 15Y588 10594017 "-Gul6.7517 "polypropylen-268 201 kr
BRADY 105941 Lockout Station Electrical 6 Lås | AA7HAM 15Y589 10594117 "-Gul6.7517 "polypropylen-267 848 kr
BRADY 99694 Lockout Station fylld elektrisk 30 tum höjd | AA7HAN 15Y590 9969425 "-Röd vit5.25 "30 "Polystyren-6823 710 kr
BRADY 99696 Lockout Station Electrical 68 Komponenter | AA7HAP 15Y591 9969625 "-Röd vit5.25 "30 "Polystyren-6824 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY LC209G Lockout Station fylld 20 stållås
10 216 kr /enhet