Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY PBL4 Tryckknappspärr Silver 3/16 tum Diameter | AD2GKE 3PDD9

BRADY PBL4 Tryckknapp Lockout Silver 3/16 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD2GKE Modell: PBL4Korsreferens: 3PDD9
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
1 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsspärr
FärgSilver
PassarIEC 20.5 mm
Höjd5 / 8 "
Längd1.75 "
MaterialStål
Max. Antal hänglås2
Utvändiga mått5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 16 "
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPassarHöjdLängdMaterialUtvändiga måttPris
BRADY PBL8 Tryckknappspärr 3/16 tum Shackle Diameter | AD2GKF 3PDE1 PBL8Silver / KlarIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Stål / akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 670 kr
BRADY PBL2 Tryckknappspärr Silver 3/16 tum Diameter | AD2GKJ 3PDE4 PBL2SilverNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Stål3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W1 392 kr
BRADY PBL6 Tryckknappspärr klar 3/16 tum diameter | AD2GKK 3PDE5 PBL6RensaNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY PBL4 Tryckknapp Lockout Silver 3/16 tums diameter
1 663 kr /enhet