BALDOR MOTOR Trefasmotorer, C-Face fotmonterade, TEFC


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris (ex moms)
A
CEM3538-BG
0.500 hk1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V.14 536 SEK
A
CEM3542-BG
0.750 hk2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V.15 001 SEK
B
CEBM3546T
1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V.26 747 SEK
A
CEM3546T-BG
1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-13.29 "711.151,760 rpm230 V 460 V.15 446 SEK
A
CEM3554T-BG
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT13.29 "731.151,760 rpm230 V 460 V.15 922 SEK
B
CEBM3558T
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V.29 356 SEK
A
CEM3611T-BG
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.55 "751.151,760 rpm230 V 460 V.18 879 SEK
C
CEBM3611T
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-21.11 "751.151,760 rpm460 V 230 V.33 115 SEK
D
EM3615T-5BG
5.000 hkDen 5.352.2 LB-FT18.04 "781.151,750 rpm575 V16 280 SEK
C
CEBM3615T
5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V.38 802 SEK
C
CEBM3710T
7.500 hk20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V.71 142 SEK
C
CEBM3714T
10.000 hk25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V.77 584 SEK
D
EM3714T-5BG
10.000 hkDen 9.6136 LB-FT20.51 "851.151,770 rpm575 V25 063 SEK
D
EM2513T-5BG
15.000 hkDen 14.2-23.19 "851.151,765 rpm575 V44 778 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?