Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY SD02M Cylinder Tank Lockout Fits Size 1-1/4 Diameter | AD2EJB 3NRN5

BRADY SD02M Cylindertank Lockout Passar storlek 1-1/4 Diameter

Finns i lager
Artikel: AD2EJB Modell: SD02MKorsreferens: 3NRN5

Få det Maj 7, Tisdag
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
294SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindertanklås
FärgRed
Passar handtagets storlek1-1 / 4 "Dia.
MaterialPolystyren
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-50 grader till 350 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY SD02M Cylindertank Lockout Passar storlek 1-1/4 Diameter
294SEK /enhet