Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY SD06 kulventilspärr passar storlek 5 till 6-1/2 | AD2NVM 3TAP6

BRADY SD06 Kulventilspärr Passar storlek 5 till 6-1/2

Finns i lager
Artikel: AD2NVM Modell: SD06Korsreferens: 3TAP6
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
852SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärr för grindventil
FärgRed
Passar handtagets storlek5 "till 6-1 / 2"
Passar rörstorlek5 "till 6-1 / 2"
MaterialPlast
Max. Antal hänglås1
Max. Ventilhandtagstjocklek6.5 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 175 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.31
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)18.67
Fartygets bredd (cm)18.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY SD06 Kulventilspärr Passar storlek 5 till 6-1/2
852SEK /enhet