Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY WML-211-292-75 Skrivartikett 1 tum bredd Vinyl | AD2RKC 3TP58

BRADY WML-211-292-75 Skrivaretikett 1 tums bredd vinyl

Finns i lager
Artikel: AD2RKC Modell: WML-211-292-75Korsreferens: 3TP58
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
820SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrivarens etikett
FärgVit / genomskinlig
Etiketter per rulle250
MaterialVinyl
Max. Linjer för utskriftID PRO: 2, LS2000: 3
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek16 AWG
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9612109090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdEtiketter per rulleMaterialMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddPris
BRADY WML-205-292-1 Skrivartikett Vit / genomskinlig Vinyl | AD2RJY 3TP54 WML-205-292-1Vit / genomskinlig-250Vinyl10 AWG12 AWG1 / 2 "47SEK
BRADY WML-205-292-2S Skrivartikett 1/2 tum bredd Vinyl | AD2RJZ 3TP55 WML-205-292-2SVit / genomskinlig-500/250Vinyl10 AWG12 AWG1 / 2 "68SEK
BRADY WML-205-292-75 Skrivartikett 1/2 tum bredd Vinyl | AD2RKA 3TP56 WML-205-292-75Vit / genomskinlig-250Vinyl10 AWG16 AWG1 / 2 "40SEK
BRADY WML-211-292-1 Skrivartikett 1 tum bredd Vinyl | AD2RKB 3TP57 WML-211-292-1Vit / genomskinlig-250Vinyl10 AWG12 AWG1"54SEK
BRADY WML-305-292 Skrivartikett Vit / genomskinlig Vinyl | AD2RKD 3TP59 WML-305-292Vit / genomskinlig-250Vinyl16 AWG22 AWG1 / 2 "748SEK
BRADY WML-305-499 Skrivaretikett 1/2 tum bredd Nylon | AD2RKF 3TP61 WML-305-499White-500Nylonduk--1 / 2 "104SEK
BRADY WML-305-502 Skrivartikett Vit 1/2 tum Bredd Vinyl | AD2RKG 3TP62 WML-305-502White-500Vinyl--1 / 2 "101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY WML-211-292-75 Skrivaretikett 1 tums bredd vinyl
820SEK /enhet