CHICAGO PNEUMATIC D-Handle Style Air Impact Wrench, Moment Range: 440 till 1850 ft.-lb.


Filter
Luftintag: 1 / 2 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 10 , CFM @ Full belastning: 40.7 , Plikt: Allmänt , Fri hastighet: 5160 rpm , Handtagsmaterial: Aluminium , Husmaterial: aluminium~~POS=TRUNC , Min. Slangstorlek: 1 / 2 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Dubbel , Square Drive Storlek: 1" , Stil: D-handtag , Vridmomentområde: 440 till 1850 ft.-lb.
StilModellStädHantera typMax. VridmomentTotal längdPris (ex moms)
A
CPOO-7782
6 "UtökadD-handtag2140 fot.lb.20.375 "13 213 SEK
B
CP7782
StandardD Grepp1920 fot.lb.14.75 "12 734 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?