Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRIGHT STAR 60160 Explosionssäker LED Hands Free Light, Polymer Resin, Max. Effekt 325 lm, gul | CH6KLC 61HW31

BRIGHT STAR 60160 Explosionssäker LED handsfree-ljus, polymerharts, max. Effekt 325 lm, Gul

Finns i lager
Artikel: CH6KLC Modell: 60160Korsreferens: 61HW31
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicklampa
Batteriets bränningstid7 timmar/24 timmar.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd236 / 167m
KroppsfärgGul
Kroppsdia.2"
Body MaterialPolymerharts
Släpp betyg2m
Ficklampa stråltypSpot
FicklampaExplosionssäker
Lampans liv30000 hrs.
Längd7.125 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens325/125 ​​lm
Lumens intervall250 till 449 lm
Maximal lumenutgång325 lm
Antal batterier3
Högsta strålintensitet14000/7000
Körtid vid hög inställning7 hrs.
Byt typPush Button
GarantiBegränsad livstid
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier8 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellStrålavståndFicklampa stråltypByt typPris
BRIGHT STAR 60170 Explosionssäker LED Hands Free Light, Polymer Resin, Max. Effekt 325 lm, gul | CH6KLD 61HW32 60170236/167 / 63mDubbelTryckknapp: Dual Body848SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRIGHT STAR 60160 Explosionssäker LED handsfree-ljus, polymerharts, max. Effekt 325 lm, Gul
740SEK /enhet