Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Hopsättning: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Avsluta: Svart , Hz: 60 , Isoleringsklass: H , Max. Fart: 5400 RPM , Motorapplikation: kranar , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: 3-fas , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , NEMA Design: A , Orientering: Horisontell , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 2.125 " , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 230/460 , Garanti: 3 år.