BRISKHEAT DHCX151300T4A Trumvärmare 1300w 10.8a Ac 120v | AF7HZD 21EK09

BRISKHEAT DHCX151300T4A Trumvärmare 1300w 10.8a AC 120v

Finns i lager
Artikel: AF7HZD Modell: DHCX151300T4AKorsref: 21EK09

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Förstärkare AC10.8
Kontrollområde0 grader till 158 grader F.
Trumkapacitet55 gal.
Trumma Dia.22-1 / 3 "
Höjd1 / 4 "
Längd70 "
Powered Byelektriska
Rembredd3"
Spänning120
Wattdensitet2.50W / kvm i.
Watt1300
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8516808000

Produktvarianter

ProduktModellWattdensitetFörstärkare ACKontrollområdeWattBreddTrumkapacitetTrumma Dia.HöjdPris
BRISKHEAT GDHCS10 Trumvärmare 550w 4.9a Ac 120v | AF7HYP 21EJ47 GDHCS104.90W / kvm i.4.950 grader till 450 grader F.5504"5 gal.11.125 "1 / 4 "2 754 kr
BRISKHEAT GDPCS15 Trumvärmare 300w 2.5a Ac 120v | AF7HYQ 21EJ48 GDPCS151.23W / kvm i.2.550 grader till 160 grader F.3004"55 gal.22-1 / 3 "1 / 4 "3 659 kr
BRISKHEAT GDPCS13 Trumvärmare 250w 2a Ac 120v | AF7HYR 21EJ49 GDPCS131.23W / kvm i.2.050 grader till 160 grader F.2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "3 424 kr
BRISKHEAT GDPCS11 Trumvärmare 200w 1.7a Ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GDPCS111.23W / kvm i.1.750 grader till 160 grader F.2004"15 gal.14 "1 / 4 "3 002 kr
BRISKHEAT GDPCS10 Trumvärmare 150w 1.25a Ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GDPCS101.23W / kvm i.1.350 grader till 160 grader F.1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "2 754 kr
BRISKHEAT GDPCS23 Trumvärmare 250w 2a Ac 240v | AF7HYW 21EJ61 GDPCS231.23W / kvm i.2.050 grader till 160 grader F.2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "3 055 kr
BRISKHEAT GDPCS21 Trumvärmare 200w 1.7a Ac 240v | AF7HYX 21EJ62 GDPCS211.23W / kvm i.1.750 grader till 160 grader F.2004"15 gal.14 "1 / 4 "3 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT DHCX151300T4A Trumvärmare 1300w 10.8a AC 120v
41 337 kr /enhet