Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN RVK1A Takventilationssats Flexibel kanal 8 fotlängd | AD2YAG 3WE95

BROAN NUTONE RVK1A Takventilsats Flexibel kanal 8 fots längd

Finns i lager
Artikel: AD2YAG Modell: RVK1AKorsreferens: 3WE95
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
703SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakventilationssats
Inuti Dia.4"
IsolationsvärdeR 4.2
Längd8ft.
MaterialFlexibel kanal
Max. Luftflöde5000 fpm
Max. Tryck6 "WC
Max. Temp.180 F
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låg temp. Deg. (-20 F)
    • Ångöverföring (0.05)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE RVK1A Takventilsats Flexibel kanal 8 fots längd
703SEK /enhet