BRYANT 250-6-SS-SF-BP Teleskopupptagning 6 tum 1500 lbs Manual | AH3YQP 33UL11

BRYANT 250-6-SS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tum 1500 lbs manuell

Artikel: AH3YQP Modell: 250-6-SS-SF-BPKorsreferens: 33UL11

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk upptagning
Hållkraft (Lb.)1500 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringsplattaSlitsad till Fit Pillow Block
DriftstypManuell skruvjustering
Total längd11.5 "
Plattlängd7"
Tallriksbredd2-3 / 64 "
Stångstorlek0.750-10 UNC-2A
Storlek1.75mm
Spårbredd9 / 16 "
Stroke6"
Reselängd6"
Rörstorlek1-3 / 4 kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7216
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lagerborrningsområde: 1-1 / 16 "till 1-3 / 4"
    • Max. Bultdimension / längd: 5-11 / 16 "
    • Min. Bultdimension / längd: 3-13 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekMaterialDriftstypTotal längdStångstorlekStorlekSpårbreddStrokePris
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3 tums slag Stål | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tums slag stål | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tums slag stål | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tums kolstål | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 6 tums kolstål | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 9 tums kolstål | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 12 tums kolstål | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRYANT 250-6-SS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tum 1500 lbs manuell