BRYANT 300-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 inch 3000 lbs Carbon Steel | AH3YPX 33UK94

BRYANT 300-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tum 3000 lbs kolstål

Artikel: AH3YPX Modell: 300-9-MS-SF-BPKorsreferens: 33UK94

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk upptagning
Hållkraft (Lb.)3000 lb.
MaterialKolstål
MonteringsplattaSlitsad till Fit Pillow Block
DriftstypManuell skruvjustering
Total längd15.125 "
Plattlängd10 "
Tallriksbredd2-27 / 32 "
Stångstorlek0.875-9 UNC-2A
Storlek2-15 / 16 "
Spårbredd11 / 16 "
Stroke9"
Reselängd9"
Rörstorlek2-1 / 2 kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3504
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lagerborrningsområde: 1-15 / 16 "till 2-15 / 16"
    • Max. Bultdimension / längd: 8-11 / 16 "
    • Min. Bultdimension / längd: 5-9 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekMaterialDriftstypTotal längdStångstorlekStorlekSpårbreddStrokePris
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3 tums slag Stål | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tums slag stål | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tums slag stål | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tums kolstål | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 6 tums kolstål | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 9 tums kolstål | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 12 tums kolstål | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRYANT 300-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tum 3000 lbs kolstål