Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRYANT 71430FR Svart låsuttag, 30 A, 125/250 VAC Spänning | CD2FGK 49YX59

BRYANT 71430FR svart låsuttag, 30 ampere, 125/250 VAC spänning

Finns i lager
Artikel: CD2FGK Modell: 71430FRKorsreferens: 49YX59
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
720SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsningskärl
Amps30
FärgSvart
GradeIndustri
HP2.0
MaterialNylon
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL14-30R
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPNEMA-konfigurationAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
BRYANT 70520FR Svart låsuttag, 20 ampere, 125 VAC spänning | CD2FGH 49YX51 70520FR201.0L5-20R231125 VAC341SEK
BRYANT 70615FR Svart låsuttag, 15 ampere, 250 VAC spänning | CD2FGJ 49YX53 70615FR151.5L6-15R231250 VAC327SEK
BRYANT 71520FR Svart låsuttag, 20 ampere, 250 VAC spänning | CD2FGL 49YX60 71520FR203.0L15-20R333250 VAC505SEK
BRYANT 71420FR Svart låsuttag, 20A, 125/250VAC Spänning | CH6LFM 49YX58 71420FR20A2L14-20R341125 / 250V AC472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRYANT 71430FR svart låsuttag, 30 ampere, 125/250 VAC spänning
720SEK /enhet