Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUCHANAN 774113 Genomförande slitsad innerdiameter 1/2 tum - förpackning med 25 | AC9CMQ 3FMF7

BUCHANAN 774113 Grommet slitsad innerdiameter 1/2 tum - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AC9CMQ Modell: 774113Korsreferens: 3FMF7
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgenomföringen
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
MaterialPVC
Utanför Dia.55 / 64 "
Spårbredd1 / 16 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
BUCHANAN 774136 Genomföring slitsad innerdiameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC9CMR 3FMF9 7741363 / 4 "1.125 "74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN 774113 Grommet slitsad innerdiameter 1/2 tum - förpackning om 25
153SEK /enhet