BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 500 | AA2HDQ 10K057

BUCHANAN BT2-500JR Trådkontakt B-twist Bt2 Röd - Paket med 500

Finns i lager
Artikel: AA2HDQ Modell: BT2-500JRKorsreferens: 10K057

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgRed
AnslutningstypBT2
Höjd0.74 "
Längd1.32 "
Max. Spänning600
Max. TrådkombinationMin. 2 # 18 - Max. 2 # 8
Min. Trådkombination(2) 18 AWG
TypB-Twist
Bredd0.48 "
TrådtypKoppar - fast och strandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Avrundad fjärrkontroll ger snabba fingertoppstart

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypFärgAnslutningstypHöjdLängdMax. SpänningTypBreddPris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Koppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "333SEK
BUCHANAN B1-250JR B-cap-kontakt Gul 22-10awg - Förpackning med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid och strandadGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "779SEK
BUCHANAN B2-350JR B-cap-kontakt Röd 22-8awg - Förpackning med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid och strandadRedB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 354 kr
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid och strandadGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "700SEK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid och strandadBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "748SEK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid och strandadOrangeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "745SEK
BUCHANAN WT4-B Twist On Wire Connector Yellow 22-10awg - Pack of 500 | AE6YKD 5VYL8 WT4-BSolid och strandadGulWT40.55 "0.95 "600Twist-On0.52 "806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN BT2-500JR Trådkontakt B-twist Bt2 Röd - Paket med 500
1 155 kr /enhet