BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKC 5VYL7

BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AE6YKC Modell: WT3-BKorsreferens: 5VYL7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

745SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgOrange
AnslutningstypWT3
Höjd0.44 "
Längd0.86 "
Max. Spänning600
Max. TrådkombinationMin. 2 # 18 - Max. 2 # 14
Min. Trådkombination(2) 18 AWG
TypTwist-On
Bredd0.44 "
TrådtypSolid och strandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)66.8
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ribbad keps för snabbt grepp

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypFärgAnslutningstypHöjdLängdMax. SpänningTypBreddPris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Koppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "333SEK
BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKoppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "1 155 kr
BUCHANAN B1-250JR B-cap-kontakt Gul 22-10awg - Förpackning med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid och strandadGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "779SEK
BUCHANAN B2-350JR B-cap-kontakt Röd 22-8awg - Förpackning med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid och strandadRedB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 354 kr
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid och strandadGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "700SEK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid och strandadBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "748SEK
BUCHANAN WT4-B Twist On Wire Connector Yellow 22-10awg - Pack of 500 | AE6YKD 5VYL8 WT4-BSolid och strandadGulWT40.55 "0.95 "600Twist-On0.52 "806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - förpackning om 500
745SEK /enhet