Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKB 5VYL6

BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AE6YKB Modell: WT2-BKorsreferens: 5VYL6

Få det Maj 7, Tisdag
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
730SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgBlå
AnslutningstypWT2
Höjd0.39 "
Längd0.7 "
Max. Spänning300
Max. TrådkombinationMin. 3 # 20 - Max. 3 # 16
Min. Trådkombination(2) 18 AWG
TypTwist-On
Bredd0.39 "
TrådtypSolid och strandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ribbad keps för snabbt grepp

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypFärgAnslutningstypHöjdLängdMax. SpänningTypBreddPris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Koppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "324SEK
BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKoppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "1 081 kr
BUCHANAN B1-250JR B-cap-kontakt Gul 22-10awg - Förpackning med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid och strandadGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "767SEK
BUCHANAN B2-350JR B-cap-kontakt Röd 22-8awg - Förpackning med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid och strandadRedB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 432 kr
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid och strandadGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "666SEK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid och strandadOrangeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "738SEK
BUCHANAN WT4-B Twist On Wire Connector Yellow 22-10awg - Pack of 500 | AE6YKD 5VYL8 WT4-BSolid och strandadGulWT40.55 "0.95 "600Twist-On0.52 "815SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - förpackning om 500
730SEK /enhet