Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUCKEYE 700270 Brandsläckarfäste 5 kg 4-1 / 4 tum diameter | AH6CUD 35WT38

BUCKEYE 700270 Brandsläckarfäste 5lb 4-1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH6CUD Modell: 700270Korsreferens: 35WT38
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandsläckningsfäste
Konsol typRem
Kapacitet5 lb.
FärgRed
Cylinderdia.4.25 "
Typ av brandsläckareTorr kemikalie
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Armbandstyp: Metall

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgCylinderdia.Pris
BUCKEYE 700287 Brandsläckarfäste 3-3/8 tums diameter | AH6CUC 35WT37 7002872-1 / 2 lb.Red3.375 "205SEK
BUCKEYE 700226 Brandsläckningsfäste 5 tum till 5-1 / 4 tum diameter | AH6CUE 35WT39 70022610 lb.Svart5 "till 5-1 / 4"1 287 kr
BUCKEYE 700228 Brandsläckningsfäste 6-1 / 2 till 7-1 / 4 tum diameter | AH6CUF 35WT40 70022815 lb.Svart6-1/2" to 7-1/4"1 194 kr
BUCKEYE 700229 Brandsläckningsfäste 30 tum 7 tum till 8 tum diameter | AH6CUL 35WT45 70022930 lb.Svart7 "till 8"1 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCKEYE 700270 Brandsläckarfäste 5lb 4-1/4 tums diameter
320SEK /enhet