BUCKEYE 700226 Brandsläckningsfäste 5 tum till 5-1 / 4 tum diameter | AH6CUE 35WT39

BUCKEYE 700226 Brandsläckarfäste 5 tum till 5-1/4 tum diameter

Finns i lager
Artikel: AH6CUE Modell: 700226Korsreferens: 35WT39

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandsläckningsfäste
Konsol typSLITSTARK
Kapacitet10 lb.
FärgSvart
Cylinderdia.5 "till 5-1 / 4"
Typ av brandsläckareTorrkemikalie, CO2
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)31.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Armbandstyp: Metall

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgCylinderdia.Pris
BUCKEYE 700287 Brandsläckarfäste 3-3/8 tums diameter | AH6CUC 35WT37 7002872-1 / 2 lb.Red3.375 "205SEK
BUCKEYE 700270 Brandsläckarfäste 5 kg 4-1 / 4 tum diameter | AH6CUD 35WT38 7002705 lb.Red4.25 "320SEK
BUCKEYE 700228 Brandsläckningsfäste 6-1 / 2 till 7-1 / 4 tum diameter | AH6CUF 35WT40 70022815 lb.Svart6-1/2" to 7-1/4"1 194 kr
BUCKEYE 700229 Brandsläckningsfäste 30 tum 7 tum till 8 tum diameter | AH6CUL 35WT45 70022930 lb.Svart7 "till 8"1 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCKEYE 700226 Brandsläckarfäste 5 tum till 5-1/4 tum diameter
1 287 kr /enhet