BUILDPRO T831608 Hylsskruvsats 2 In | AC4KLP 30D298

BUILDPRO T831608 Sockle Shoulder Screw Set 2 In

Finns i lager
Artikel: AC4KLP Modell: T831608Korsreferens: 30D298

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruvsats
Djup7 / 8 "
Diameter7/8 "Axel
Höjd2"
Tråd storlek1 / 2-13
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.01
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdPris
BUILDPRO T831607 Hylsskruvsats 1.9 In | AC4KLN 30D297 T8316073/4 "Axel1.9 "95SEK
BUILDPRO T831610 Sockle Shoulder Screw Set 2.15 In | AC4KLQ 30D299 T8316101 "axel2.15 "101SEK
BUILDPRO T832607 Hylsskruvsats 1.9 In | AC4KLR 30D301 T8326073/4 "Axel1.9 "95SEK
BUILDPRO T832608 Uttagssatsskruvsats 2 tum | AC4KLT 30D302 T8326087/8 "Axel2"102SEK
BUILDPRO T832610 Hylsskruvsats 2.15 In | AC4KLU 30D303 T8326101 "axel2.15 "101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUILDPRO T831608 Sockle Shoulder Screw Set 2 In
101SEK /enhet