Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUILDPRO T831607 Hylsskruvsats 1.9 In | AC4KLN 30D297

BUILDPRO T831607 Sockle Shoulder Screw Set 1.9 In

Finns i lager
Artikel: AC4KLN Modell: T831607Korsreferens: 30D297
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruvsats
Djup7 / 8 "
Diameter3/4 "Axel
Höjd1.9 "
Tråd storlek1 / 2-13
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1611
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdPris
BUILDPRO T831608 Hylsskruvsats 2 In | AC4KLP 30D298 T8316087/8 "Axel2"117SEK
BUILDPRO T831610 Sockle Shoulder Screw Set 2.15 In | AC4KLQ 30D299 T8316101 "axel2.15 "117SEK
BUILDPRO T832607 Hylsskruvsats 1.9 In | AC4KLR 30D301 T8326073/4 "Axel1.9 "110SEK
BUILDPRO T832608 Uttagssatsskruvsats 2 tum | AC4KLT 30D302 T8326087/8 "Axel2"119SEK
BUILDPRO T832610 Hylsskruvsats 2.15 In | AC4KLU 30D303 T8326101 "axel2.15 "117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUILDPRO T831607 Sockle Shoulder Screw Set 1.9 In
103SEK /enhet