Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUNTING LAGER B932C020024-13 Cored Cast Bar, storlek 2-1 / 2 x 3 x 13 tum | AG9WGV 22PR31

BUNTING BEARINGS B932C020024-13 Cored gjuten bar, storlek 2-1 / 2 x 3 x 13 tum

Finns i lager
Artikel: AG9WGV Modell: B932C020024-13Korsreferens: 22PR31
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
2 680 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCored Bar
LegeringstypBlyad tenn
Inuti Dia.2.5 "
Längd13 "
MaterialBronze
Max. Pv75,000
Utanför Dia.3"
Temp. Räckvidd-450 grader till 500 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.815
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De mycket hållbara C93200 kontinuerliga gjutna bronsstängerna är kända för att ge utmärkt prestanda. Dessa bronsstänger tillverkas med kontinuerlig gjutningsprocess för att säkerställa en porfri hög densitetskornstruktur och minska verktygsslitaget. De är idealiska för måttliga lastbärande applikationer och har goda friktionsegenskaper.

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
BUNTING LAGER B932C004008-13 Kornad gjutstång, storlek 1/2 x 1 x 13 tum | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"730SEK
BUNTING LAGER B932C006010-13 Cored Cast Bar, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 13 tum | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "964SEK
BUNTING LAGER B932C008012-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 1-1 / 2 x 13 tum | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "1 173 kr
BUNTING LAGER B932C008014-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 1-3 / 4 x 13 tum | AG9WGF 22PR18 B932C008014-131"1.75 "1 824 kr
BUNTING LAGER B932C008016-13 Kornad gjutstång, storlek 1 x 2 x 13 tum | AG9WGG 22PR19 B932C008016-131"2"2 559 kr
BUNTING LAGER B932C008020-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 2-1 / 2 x 13 tum | AG9WGH 22PR20 B932C008020-131"2.5 "4 323 kr
BUNTING LAGER B932C008024-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 3 x 13 tum | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"6 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS B932C020024-13 Cored gjuten bar, storlek 2-1 / 2 x 3 x 13 tum
2 680 kr /enhet