BUNTING LAGER B954S000024-13 Massiv gjutstång, storlek 3 x 13 tum, brons | AG9WJZ 22PR82

BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Massiv gjutstång, storlek 3 x 13 tum, brons

Finns i lager
Artikel: AG9WJZ Modell: B954S000024-13Korsreferens: 22PR82

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid bar
LegeringstypAluminiumgrön legering
Längd13 "
MaterialAluminiumbrons
Max. Pv125,000
Utanför Dia.3"
Temp. Räckvidd-450 grader till 750 grader F.
Tjocklek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.745
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Den nötningsbeständiga aluminiumbronsen är lämplig för applikationer med låg hastighet och hög belastning. Den används i stor utsträckning i rullningslager, verktygsmaskinslager och tung jordningsutrustning eftersom dess fysiska egenskaper förblir desamma även vid höga temperaturer (upp till 500 grader Fahrenheit).

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. RäckviddTjocklekPris
BUNTING LAGER B932S000003-13 Massiv gjutstång, storlek 3/8 x 13 tum | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Blyad tennBronze75,0003 / 8 "-450 grader till 500 grader F.3 / 8 "150SEK
BUNTING LAGER B932S000004-13 Massiv gjutstång, storlek 1/2 x 13 tum | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Blyad tennBronze75,0001 / 2 "-450 grader till 500 grader F.1 / 2 "242SEK
BUNTING LAGER B932S000005-13 Massiv gjutstång, storlek 5/8 x 13 tum | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Blyad tennBronze75,0005 / 8 "-450 grader till 500 grader F.5 / 8 "361SEK
BUNTING LAGER B932S000006-13 Massiv gjutstång, storlek 3/4 x 13 tum | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Blyad tennBronze75,0003 / 4 "-450 grader till 500 grader F.3 / 4 "505SEK
BUNTING LAGER B932S000007-13 Massiv gjutstång, storlek 7/8 x 13 tum | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Blyad tennBronze75,0007 / 8 "-450 grader till 500 grader F.7 / 8 "676SEK
BUNTING LAGER B932S000008-13 Massiv gjutstång, storlek 1 x 13 tum | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Blyad tennBronze75,0001"-450 grader till 500 grader F.1"868SEK
BUNTNINGSLAGER B932S000009-13 Massiv gjutstång, storlek 1-1 / 8 x 13 tum | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Blyad tennBronze75,0001.125 "-450 grader till 500 grader F.1.125 "1 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Massiv gjutstång, storlek 3 x 13 tum, brons
6 883 kr /enhet