BUNTING BEARINGS ES0022 Solid pulvermetallstång, storlek 2-3 / 4 x 6-1 / 2 tum

Artikel: CD4XDR Modell: ES0022
1 715 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid bar
Max. Temp.220 grader F
Min. Temp. Betyg10 grader F
Nominell Inside Dia.SOLID
Nominell utanför dia.23 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De ASTM-kompatibla SAE 841 sintrade bronslagren är vakuumimpregnerade med SAE 30 olja för smörjning efter att ha passerat formning, sintring och dimensionering. Dessa hyllor i brons kan effektivt fungera vid temperaturer mellan 10 och 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellLängdNominell utanför dia.Utanför Dia.TjocklekPris
BUNTING LAGER ES0002 Solid pulvermetallstång, storlek 1/4 x 2 tum | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "48SEK
BUNTNINGSLAGER ES0003 Solid pulvermetallstång, storlek 3/8 x 3 tum | AG9WKD 22PR86 ES00033"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "122SEK
BUNTNINGSLAGER ES0004 Solid pulvermetallstång, storlek 1/2 x 6-1 / 2 tum | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "259SEK
BUNTING LAGER ES0005 Solid pulvermetallstång, storlek 5/8 x 6-1 / 2 tum | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "408SEK
BUNTNINGSLAGER ES0006 Solid pulvermetallstång, storlek 3/4 x 6-1 / 2 tum | AG9WKG 22PR89 ES00066.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "495SEK
BUNTING LAGER ES0007 Solid pulvermetallstång, storlek 7/8 x 6-1 / 2 tum | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "632SEK
BUNTNINGSLAGER ES0008 Solid pulvermetallstång, storlek 1 x 6-1 / 2 tum | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"792SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS ES0022 Solid pulvermetallstång, storlek 2-3 / 4 x 6-1 / 2 tum
1 715 kr /enhet