WATTS AS-serien, Air Seperator Iron


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 80 psi , Max. Temp.: 275 grader F , Max. Vattentryck: 80 psi , Max. Arbetstryck: 80 PSI , Mfr. Serier: AS , Uttagstyp: Gängad kvinna , Temperaturvariation: 33 till 275 grader F , Bredd: 568588 "
StilModellHöjdInloppInloppsstorlekClassic OutletUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
AS-M1- 1
4"1"1"1"1"256 SEK
B
AS-M1- 1-1 / 4
4"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "263 SEK
C
AS-M1- 1-1 / 2
5.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "1 027 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?