VESTIL CYL-LT-1-HR Bärbar cylinderlyftare, hårdgummi

Artikel: AG7PUB Modell: CYL-LT-1-HR
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 057 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderlyftande Dolly
Baslängd23 3 / 8 "
Basbredd17 5 / 8 "
batteri medföljerNej
Kapacitet300 Ibs
FärgGul
Cylinderkapacitet1
Djup23 3 / 8 "
Höjd79 1 / 3 "
Längd23 3 / 8 "
Lyfthöjd14 "
Låsbara hjulNej
MaterialStål
Max. Cylinder Dia.11 1 / 2 "
Max. Cylinderhöjd56 "
Mäta enheterVARJE
Antal cylindrar1
Antal hjul2
Totala höjden79 1 / 3 "
Total längd23 3 / 8 "
Total bredd17 5 / 8 "
Hjul Dia.10 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialHårt gummi
HjultypHårt gummi, fast
Hjulbredd2 1 / 2 "
Bredd17 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)201.45
Fartygets längd (cm)59.37
Fartygets bredd (cm)44.77
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjultypPris
VESTIL CYL-LT-1-PN Lifting Dolly Cylinder, pneumatisk | AD3JBK 3ZKW1 CYL-LT-1-PNPneumatisk, fast13 121 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-LT-1-HR Bärbar cylinderlyftare, hårdgummi
8 057 kr /enhet