KOPPLINGSLAGER TMCB121604 Ärmlager Innerdiameter 3/4 tum längd 1/2 tum | AD4BPJ 41C734

BUNTING BEARINGS TMCB121604 Ärmlager innerdiameter 3/4 tum längd 1/2 tum

Artikel: AD4BPJ Modell: TMCB121604Korsreferens: 41C734

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd1 / 2 "
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUNTING LAGER TMCB121606 ärmlager Innerdiameter 3/4 tum Längd 3/4 tum | AD4BPK 41C735 TMCB1216063 / 4 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB121608 ärmlager Inre diameter 3/4 tum Längd 1 tum | AD4BPL 41C736 TMCB1216081"-
RFQ
KOPPLINGSLAGER TMCB121616 Ärmlager Innerdiameter 3/4 tum längd 2 tum | AD4BPM 41C740 TMCB1216162"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB121604 Ärmlager innerdiameter 3/4 tum längd 1/2 tum