Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY AMS750 Dual Rated Splice / Reducer 250 kcmil | AB6REW 22C216

BURNDY AMS750 Dubbelklassad skarv/reducerare 250 kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6REW Modell: AMS750Korsreferens: 22C216
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
1 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelklassad skarv / reducering
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
AnslutningstypDubbelklassad skarv / reducering
Längd6.06 "
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek750 kcmil
Min. Ledarstorlek250 kcmil
Stud storlek15 / 16 "
TypKommersiell
Bredd1.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY AMS2 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6REP 22C210 AMS21.59 "2 AWG14 AWG-0.56 "216SEK
BURNDY AMS4 / 0 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4 / 02.31 "4/0 AWG6 AWG5 / 16 "1.09 "473SEK
BURNDY AMS0 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6RER 22C212 AMS01.91 "1/0 AWG14 AWG7 / 16 "0.75 "272SEK
BURNDY AMS250 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6RET 22C213 AMS2504.09 "250 kcmil6 AWG-1.09 "621SEK
BURNDY AMS350 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6REU 22C214 AMS3504.34 "350 kcmil6 AWG11 / 16 "1.09 "689SEK
BURNDY AMS500 Dual Rated Splice / Reducer 3 / 0AWG | AB6REV 22C215 AMS5004.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "1 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY AMS750 Dubbelklassad skarv/reducerare 250 kcmil
1 502 kr /enhet