Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY AMS350 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6REU 22C214

BURNDY AMS350 Dubbelklassad skarv/reducerare 6AWG

Finns i lager
Artikel: AB6REU Modell: AMS350Korsreferens: 22C214
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
689SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelklassad skarv / reducering
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
AnslutningstypDubbelklassad skarv / reducering
Längd4.34 "
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek350 kcmil
Min. Ledarstorlek6 AWG
Stud storlek11 / 16 "
TypKommersiell
Bredd1.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY AMS2 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6REP 22C210 AMS21.59 "2 AWG14 AWG-0.56 "216SEK
BURNDY AMS4 / 0 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4 / 02.31 "4/0 AWG6 AWG5 / 16 "1.09 "473SEK
BURNDY AMS0 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6RER 22C212 AMS01.91 "1/0 AWG14 AWG7 / 16 "0.75 "272SEK
BURNDY AMS250 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6RET 22C213 AMS2504.09 "250 kcmil6 AWG-1.09 "621SEK
BURNDY AMS500 Dual Rated Splice / Reducer 3 / 0AWG | AB6REV 22C215 AMS5004.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "1 033 kr
BURNDY AMS750 Dual Rated Splice / Reducer 250 kcmil | AB6REW 22C216 AMS7506.06 "750 kcmil250 kcmil15 / 16 "1.63 "1 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY AMS350 Dubbelklassad skarv/reducerare 6AWG
689SEK /enhet