Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY AYP1 Kompressionsadaptrar i aluminium 1 Awg | AB6XHU 22P118

BURNDY AYP1 aluminiumkompressionsadaptrar 1 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6XHU Modell: AYP1Korsreferens: 22P118
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL-kompressionsadapter
AnslutningstypStiftterminal
Diameter17 / 64 "
Höjd. 60
Längd2.01
Max. Spänning35 kvadratmeter
Max. Trådstorlek1 AWG
Min. Trådstorlek2 AWG
TypAL / CU-ledare
Bredd0.6 "
TrådtypAL Str-Size, CU Str-Size

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Tenn-elektropläterad, gummiisolering
    • Blackburn PA01, T&B 61925A

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTypBreddPris
BURNDY AYP500 Aluminium offsetadapter 500 Kcmil | AB6XHG 22P107 500 AYP11 / 16 "1.313.08500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.46 "1 351 kr
BURNDY AYP2 Aluminiumkompressionsadapter 2 Awg | AB6XHN 22P113 2 AYP15 / 64 ". 601.85 "2 AWG6 AWGAL / CU-ledare0.6 "347SEK
BURNDY AYP1 / 0 Kompressionsadaptrar i aluminium 1/0 Awg | AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ". 602.011/0 AWG1 AWGAL / CU-ledare0.6 "480SEK
BURNDY AYP750 Kompressionsadaptrar i aluminium 700 till 750 Kcmil | AB6XHR 22P116 750 AYP13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-ledare1.46 "1 603 kr
BURNDY AYP4 Kompressionsadaptrar i aluminium 4 Awg | AB6XHT 22P117 4 AYP15 / 64 ". 601.85 "4 AWG6 AWGAL / CU-ledare0.6 "361SEK
BURNDY AYP350 Kompressionsadaptrar i aluminium 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 350 AYP37 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3/0 AWGAL / CU-ledare1.11 "923SEK
BURNDY AYP250 Kompressionsadaptrar i aluminium 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 250 AYP15 / 32 "1.102.63250 kcmil1/0 AWGAL / CU-ledare1.11 "872SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY AYP1 aluminiumkompressionsadaptrar 1 Awg
441SEK /enhet