Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GC3434 Jordanslutning 300 kcmil | AB6QWV 22A996

BURNDY GC3434 Jordkontakt 300 kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6QWV Modell: GC3434Korsreferens: 22A996
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
5 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordanslutning
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek500 kcmil till 300 kcmil
Längd2.82 "
Max. Ledarstorlek500 kcmil
Min. Ledarstorlek300 kcmil
TypKommersiell
Bredd2.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekBreddPris
BURNDY GB4C Jordanslutning 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG till 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "764SEK
BURNDY GB29 Jordkontakt 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil till 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "1 887 kr
BURNDY GB26 Jordkontakt 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG till 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.42 "785SEK
BURNDY GB34 Jordkontakt 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil till 300 kcmil2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "2 308 kr
BURNDY GC2929 Jordkontakt 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil till 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "2 522 kr
BURNDY GC2626 Jordkontakt 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG till 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.12 "1 639 kr
BURNDY GBL30 Jordkontakt 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil till 4 AWG2.32 "300 kcmil4 AWG1.88 "849SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GC3434 Jordkontakt 300 kcmil
5 371 kr /enhet