Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GB29 Jordkontakt 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991

BURNDY GB29 jordkontakt 2/0AWG 2.32 tum

Finns i lager
Artikel: AB6QWP Modell: GB29Korsreferens: 22A991
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
1 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordanslutning
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek250 kcmil till 2/0
Längd2.32 "
Max. Ledarstorlek250 kcmil
Min. Ledarstorlek2/0 AWG
TypKommersiell
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekBreddPris
BURNDY GB4C Jordanslutning 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG till 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "764SEK
BURNDY GB26 Jordkontakt 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG till 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.42 "785SEK
BURNDY GB34 Jordkontakt 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil till 300 kcmil2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "2 308 kr
BURNDY GC2929 Jordkontakt 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil till 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "2 522 kr
BURNDY GC2626 Jordkontakt 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG till 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.12 "1 639 kr
BURNDY GC3434 Jordanslutning 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil till 300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "5 371 kr
BURNDY GBL30 Jordkontakt 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil till 4 AWG2.32 "300 kcmil4 AWG1.88 "849SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GB29 jordkontakt 2/0AWG 2.32 tum
1 887 kr /enhet