Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GBL30 Jordkontakt 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013

BURNDY GBL30 jordkontakt 4AWG 2.32 tum

Finns i lager
Artikel: AB6QXK Modell: GBL30Korsreferens: 22C013
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
849SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordanslutning
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek300 kcmil till 4 AWG
Längd2.32 "
Max. Ledarstorlek300 kcmil
Min. Ledarstorlek4 AWG
TypKommersiell
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekBreddPris
BURNDY GB4C Jordanslutning 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG till 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "764SEK
BURNDY GB29 Jordkontakt 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil till 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "1 887 kr
BURNDY GB26 Jordkontakt 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG till 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.42 "785SEK
BURNDY GB34 Jordkontakt 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil till 300 kcmil2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "2 308 kr
BURNDY GC2929 Jordkontakt 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil till 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "2 522 kr
BURNDY GC2626 Jordkontakt 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG till 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.12 "1 639 kr
BURNDY GC3434 Jordanslutning 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil till 300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "5 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GBL30 jordkontakt 4AWG 2.32 tum
849SEK /enhet