Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY K22A39U2 Panelboard Lug 1 / 0AWG 4.91In | AB6RED 22C199

BURNDY K22A39U2 Panelboard Lug 1/0AWG 4.91In

Finns i lager
Artikel: AB6RÖD Modell: K22A39U2Korsreferens: 22C199
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
3 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelbräda Lug
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
AnslutningstypPanelbräda Lug
Längd4.91 "
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek750 kcmil
Min. Ledarstorlek1/0 AWG
Stud storlek3 / 8 "
TypKommersiell
Bredd3.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY K11A30U Panelboard Lug 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kcmil6 AWG5 / 16 "2.03 "765SEK
BURNDY K11A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.02 "2 440 kr
BURNDY K22A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "3 157 kr
BURNDY K21A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "2 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY K22A39U2 Panelboard Lug 1/0AWG 4.91In
3 321 kr /enhet