KENNEDY K1800-serie rullskåp


Filter
Hjulmaterial: Fenol , Lådslider: Kullagret , Handtag: (1) Rörformad stålsida , Lastkapacitet: 120 , Material: Stål , Material på arbetsytan: Stål
StilModellMätareHjulstorlekCaster TypHöjdLadda betygLåssystemAntal lådorAntal hyllorPris (ex moms)
A
275XR
---29.0625--3-13 037 SEK
B
273XR
---29.0625--2-11 561 SEK
C
277XR
---29.0625--3-14 390 SEK
D
21040R
165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Vridbar34 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt internt nyckellås41-
RFQ
E
21040B
165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Vridbar34 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt internt nyckellås41-
RFQ
F
275XB
185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås5113 037 SEK
G
277XB
185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås7114 390 SEK
H
378XR
185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.Hög säkerhet rörformigt lås8015 989 SEK
I
273XB
185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås3111 561 SEK
J
310XB
185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "1400 lb.Hög säkerhet rörformigt lås10122 630 SEK
K
310XR
185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "1400 lb.Hög säkerhet rörformigt lås10122 630 SEK
L
315XR
185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.(2) Högsäkerhet rörformade lås nycklade lika15130 748 SEK
M
315XB
Kropp: 18, Lådor: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.(2) Högsäkerhet rörformade lås nycklade lika15130 748 SEK
N
378XB
Kropp: 18, Lådor: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.Hög säkerhet rörformigt lås8015 989 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?