Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4 / 0 Awg 25-3 / 8 tum längd | AB6XHZ 22P123

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4/0 Awg 25-3/8 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AB6XHZ Modell: MD68Korsreferens: 22P123
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
9 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimper w / Die
JusterbarManuell
Kapacitet14 till 4/0 AWG
CutsNej
Hantera typHögkvalitativa klara hickory böjda handtag, Comfort Grip
Max. Presskraft9000 lb.
Total längd25.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1725
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)66.55
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Burndy MD68 crimper med formhjul hjälper till att göra organiserade, pålitliga och säkra crimps med kontrollerbara elektriska anslutningar. Den installerar ett komplett utbud av skarvar, kontakter, tejper och terminaler.

Funktioner:

  • Burndy MD68 crimper med formar har en fjäderbelastad mekanism eller hållarknapp för att låsa det roterande hjulet på plats och ett vadderat eller bekvämt hickory-böjt handtag för perfekt grepp.
  • Den tillåter en pressmekanism för frigörande ändamål och har stålbackar för överlägsna klämkrafter.
  • Denna enhet erbjuder PTFE-impregnerade stål-/bronsbussningar, stift av rostfritt stål och strömlösa nickelpläterade stålbackar med käftlänkar för att motstå korrosiva miljöer.

Kompatibla tillbehör:

  • Burndy Crimping Dies: De används med pressverktyg för kontrollerbara och tillförlitliga elektriska anslutningar.

Standarder och godkännanden:

  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Kräver denna pressmaskin verktygsjustering?

S. Nej, det kräver inte verktygsjustering.

F. Vilken trådstorlek kan rymmas med denna crimper?

S. Den rymmer 14 till 4/0 AWG-ledningar.

F. Vilken är den maximala presskraften för denna krimpmaskin?

S. Det här verktyget erbjuder en presskraft på upp till 9000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHantera typArtikelTotal längdPris
BURNDY Y1MRKIT Crimper With Die 9-7 / 8 tum längd | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-KuddgreppKrimpersats9.88 "12 607 kr
BURNDY MRC840 Crimper With Die 8-4 / 0 Awg 26 tum längd | AB6XNP 22P233 MRC8408 till 4/0 AWGKuddgreppCrimper w / Diewheel26 "5 407 kr
BURNDY MRC840AL Crimper With Die 8-4 / 0 Awg Koppar 26 tum Längd | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 till 4/0 AWG kopparKuddgreppCrimper w / Diewheel26 "4 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4/0 Awg 25-3/8 Inch Längd
9 326 kr /enhet