Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY WIREMIKE Trådmätare | AB6XHY 22P122

BURNDY WIREMIKE Trådmätare

Finns i lager
Artikel: AB6XHY Modell: WIREMIKEKorsreferens: 22P122

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

713SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådmätare
Längd4.38 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde(1/4 - 2-1 / 2) för CU / AL IPS-slangar, slangstorlekar 3-1 / 8 inuti max. Och 2-15 / 16 utvändig max, strängad 18 AWG, 2000 kcmil, tunn väggledning 3 / 8 till 2-1 / 2 "
Tjocklek0.015 "
Bredd1.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY WIREMIKE Trådmätare
713SEK /enhet