Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hål 500 Kcmil | AB6RJW 22C332

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hål 500 Kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6RJW Modell: YA342NKorsreferens: 22C332

Få det Maj 14, Tisdag
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
747SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek500 kcmil
Kabelstorlek kod500 kcmil
Färg kodBrun
AnslutningstypRak fat
Die kod20
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1-3/4
Längd6.06 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilINTE MIN
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blackburn LCN500, T&B 54876BE

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodLängdBreddPris
BURNDY YA282N Fat Cu Lug 2 Hole 4/0 Awg. AB6RJY 22C334 YA282N4/0 AWG4/0 AWGPurple155.06 "1"341SEK
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-håls 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2 AWG2 AWGBrun104.65 "0.83 "251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hål 500 Kcmil
747SEK /enhet