Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA282N Fat Cu Lug 2 Hole 4/0 Awg. AB6RJY 22C334

BURNDY YA282N Barrel Cu Lug 2 Hål 4/0 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RJY Modell: YA282NKorsreferens: 22C334
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek4/0 AWG
Kabelstorlek kod4/0 AWG
Färg kodPurple
AnslutningstypRak fat
Die kod15
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1-3/4
Längd5.06 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilINTE MIN
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blackburn LCN40, T&B 54866BE

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodLängdBreddPris
BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hål 500 Kcmil | AB6RJW 22C332 YA342N500 kcmil500 kcmilBrun206.06 "1.52 "747SEK
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-håls 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2 AWG2 AWGBrun104.65 "0.83 "251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA282N Barrel Cu Lug 2 Hål 4/0 Awg
341SEK /enhet