Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YAD27M16E58 Kompressionsklack 5/8 Inch Stud 3/0 Awg | AF9ZQX 30XR93

BURNDY YAD27M16E58 Kompressionsskruv 5/8 Inch Stud 3/0 Awg

Finns i lager
Artikel: AF9ZQX Modell: YAD27M16E58Korsreferens: 30XR93
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
PiplängdKort
Body MaterialTennpläterad koppar
Kabelstorlek3/0 AWG
Färg kodIngen
AnslutningstypYAD
Die kod1023
Head StyleRingtunga
Hålcentrum till slut1.73 "
Längd2.28 "
MaterialKoppar
MonteraHingst
KikhålNej
Plåtmaterialtenn
Stud storlek5 / 8 "
StilRinga
TypOisolerad kopparterminal för lödda tunnor
Bredd1.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellHålcentrum till slutHålstorlekBoltstorlekHålstorlekInuti Dia.LängdMaterialAntal hålförp. Antal.Pris
BURNDY YAD1CM10E38 Kompressionsögla 3/8 tum Stud 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Koppar-180SEK
BURNDY YAD1CM12E12 Kompressionsögla 1/2 tum Stud 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Koppar-188SEK
BURNDY YAD1CM16E58 Kompressionstapp 5/8 tums Stud 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Koppar-1125SEK
BURNDY YAD1CM20E34 Kompressionslugg 3/4 tum Stud 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Koppar-1132SEK
BURNDY YAD1CM6E14 Kompressionsögla 1/4 tum Stud 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Koppar-1103SEK
BURNDY YAD1CM8E516 Kompressionsögla 5/16 tum Stud 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Koppar-183SEK
BURNDY YAD25M10E38 Kompressionslugg 3/8 tums Stud 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Koppar-190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YAD27M16E58 Kompressionsskruv 5/8 Inch Stud 3/0 Awg
230SEK /enhet