BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 74 lb. | AH8EEQ 38MW59

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 74 lb.

Finns i lager
Artikel: AH8EEQ Modell: 075-765-16-19Korsreferens: 38MW59

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShaker
Amps3.6
ComplianceUL / CSA / CE
Djup18 "
Höjd20 "
Hz60
MaterialStål, aluminium
Rörelse typHandledshandling
DriftlägeFast
MätområdeOmgivande 4 grader till 30 grader C.
Upplösning385 rpm
Fart0 till 385 rpm
Spänning115
Wattal414
Viktkapacitet10 lb.
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.5664
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFartAmpsDjupSpänningViktkapacitetBreddHöjdHzPris
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fixed | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6044 823 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5046 808 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6046 377 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Handledsåtgärd Fast 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5048 564 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6050 824 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Handledsåtgärd Fast 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5044 634 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6053 765 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 74 lb.
58 247 kr /enhet