Bussmann 15600-08-20 säkringspanel ger ett bekvämt sätt att organisera och skydda elektriska kretsar genom att använda säkringar. Den har 8 säkringsplatser, vilket gör att användare kan ansluta flera elektriska komponenter samtidigt som överströmsskydd säkerställs.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt säkringsklassning?
A. Säkringsvärdet bör bestämmas av den maximala ström som kretsen förväntar sig. För att undvika onödig blåsning bör den vara något högre än kretsens normala driftström.
F. Kan jag ersätta en trasig säkring med en säkring med högre klass?
A. Det rekommenderas inte att ersätta en trasig säkring med en högre klassad säkring. Säkringar skyddar kretsar och enheter och användning av en säkring av högre klass kan äventyra säkerheten och orsaka skada.
F. Kan jag öka säkerheten för min krets genom att använda flera säkringar?
S. Användning av flera säkringar kan förbättra skyddet för olika delar av en krets. Men korrekt koordination är nödvändig för att säkerställa att rätt säkringar går i händelse av ett fel.
F. Vad är en säkringskurva?
A. En säkringskurva representerar grafiskt hur länge en säkring kan hålla ström över dess märkvärde innan den går.