Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 3.6WFOH6160 Mellanspänningssäkring, 160A, 3.6kVAC | BD4NFY

BUSSMANN 3.6WFOH6160 mellanspänningssäkring, 160A, 3.6kVAC

Finns i lager
Artikel: BD4NFY Modell: 3.6WFOH6160

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedelspänningssäkring
Växelspänning3.600 k VAC
Ström160A
IndikatorstilAnfallare Pin
Tillverkare SerierWFOH
FörpackningBulk
Typ av produktMotorsäkringslänkar DIN
UppsägningstypPatron (ej standard)
TypMotorsäkringslänk
Spänning (AC)3.6k VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3545

Produktinformation:

    • WFOH-serien

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierVäxelspänningKroppsstilMonteringsstilTyp av produktUppsägningstypTypSpänning (AC)Pris
BUSSMANN BAO40 Medelspänningssäkring 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61 BAO40--Skruva på-----489SEK
BUSSMANN 3.6WJON610 Specialsäkring, mellanspänning, motorsäkringslänkar DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6WJON610WJON3.600 k VAC-HingstMotorsäkringslänkar DINBulta nerMotorsäkringslänk3.6k VAC3 113 kr
BUSSMANN 7.2WFMHF125 Mellanspänningssäkring, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---MellanspänningssäkringslänkPatron (ej standard)Motorsäkringslänk-16 036 kr
BUSSMANN JCQ-3E medelspänningssäkring, långsamt slag, 3A, 4.8kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-HållareE-klassad säkring för mellanspänningClipE-klassad säkring4.8k VAC8 627 kr
RFQ
BUSSMANN 3.6WKGHO450 mellanspänningssäkring, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-Hingst-Bulta nerMotorsäkringslänk3.6k VAC32 839 kr
BUSSMANN 5AFGHH175 Mellanspänningssäkring, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Nuvarande begränsande säkringslänkIcke-standardpatronLuftsäkringslänk5.5k VAC25 980 kr
BUSSMANN FL3T3 mellanspänningssäkring, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Skruv, kabel-27k VAC472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 3.6WFOH6160 mellanspänningssäkring, 160A, 3.6kVAC
11 194 kr /enhet