Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN A203118 Spärrplint, 30A, 300V

Finns i lager
Artikel: BD4VVY Modell: A203118

Få det Maj 22, Onsdag
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FärgSvart
Färg / ytaSvart
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd19.3mm
Husets materialTermoplast (TP)
Max. Driftstemperatur105 grader C
Tillverkare SerierA2
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
Antal positioner18 Position
Antal rader1 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd9.53mm
Pläteringzink
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
TypSkruvplintar
Spänning300V
Spänningsvärde300V
Bredd16.5mm
Trådmätare Max12 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • A2-serien

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialUppsägningstypPris
BUSSMANN A20221504 Plint, 30A, termoplast, svart, 50-pack | BC7VZM A20221504termoplastGenom hål101SEK
RFQ
BUSSMANN A207205R66 Plint, 30A, termoplast, svart, 100-pack | BC8AAX A207205R66termoplastGenom hål46SEK
RFQ
BUSSMANN A20220507 Plint, 30A, termoplast, svart, 100-pack | BC8GAP A20220507termoplastGenom hål30SEK
RFQ
BUSSMANN A20410707 Terminalblock, 30A, Termoplast, Svart, 50-pack | BC8MRM A20410707termoplastTrådlindning57SEK
RFQ
BUSSMANN A201107 Spärrplint, 30A, 300V | BC8TBG A201107Termoplast (TP)Trådlindning49SEK
BUSSMANN A207214 Spärrplint, 30A, 300V | BC8TGX A207214Termoplast (TP)Genom hål98SEK
BUSSMANN A20731707WR Terminalblock, 30A, Termoplast, Svart, 50-pack | BC9KYP A20731707WRtermoplastGenom hål166SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN A203118 Spärrplint, 30A, 300V
121SEK /enhet