Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ABC-20-R Säkring 20a Abc 250vac / 125vdc - Förpackning med 5 | AA9AXP 1BX46

BUSSMANN ABC-20-R säkring 20a Abc 250vac/125vdc - 5-pack

Finns i lager
Artikel: AA9AXP Modell: ABC-20-RKorsreferens: 1BX46
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Säkringsförstärkare20
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg400A vid 250VAC, 1kA vid 125VAC, 10kA vid 125VDC
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilKroppsstilStrömResistensUppsägningstypDiameterSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygPris
BUSSMANN ABC-V-1/10-R patron keramisk säkring, snabbrörssäkring, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RBrädfästeCylindrisk bly100mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-48SEK
BUSSMANN ABC-V-5-R patronsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RBrädfästeCylindrisk bly5A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-52SEK
BUSSMANN ABC-V-12-R patronsäkring, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RBrädfästeCylindrisk bly12A788 mOhmAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-52SEK
BUSSMANN ABC-V-30-R patron keramisk säkring, snabbt blåsande, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RBrädfästeCylindrisk bly30A2.225 milli-ohmAxial6.76mm--41SEK
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R patronsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RBrädfästeCylindrisk bly1.25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-50SEK
BUSSMANN ABC-V-10-R patronsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RBrädfästeCylindrisk bly10A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A vid 250 VAC52SEK
BUSSMANN ABC-V-13-R patronsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8LYZ ABC-V-13-RBrädfästeCylindrisk bly13A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-52SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ABC-20-R säkring 20a Abc 250vac/125vdc - 5-pack
317SEK /packa