BUSSMANN ABC-V-12-R patronsäkring, 12A, 250VAC | BC7ZMW

BUSSMANN ABC-V-12-R patronsäkring, 12A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BC7ZMW Modell: ABC-V-12-R

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk bly
Ström12A
Diameter6.76mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd32.82mm
Tillverkare SerierABC
MonteringsstilBrädfäste
FörpackningBulk
Resistens788 mOhm
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)250 VAC
Spänning (DC)125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.859

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilKroppsstilStrömResistensUppsägningstypDiameterSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN ABC-20-R Säkring 20a Abc 250vac / 125vdc - Förpackning med 5 | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Cylindrisk---1 / 4 "-400A vid 250VAC, 1kA vid 125VAC, 10kA vid 125VDC5317SEK
BUSSMANN ABC-V-1/10-R patron keramisk säkring, snabbrörssäkring, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RBrädfästeCylindrisk bly100mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-148SEK
BUSSMANN ABC-V-5-R patronsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RBrädfästeCylindrisk bly5A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-152SEK
BUSSMANN ABC-V-30-R patron keramisk säkring, snabbt blåsande, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RBrädfästeCylindrisk bly30A2.225 milli-ohmAxial6.76mm--141SEK
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R patronsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RBrädfästeCylindrisk bly1.25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-150SEK
BUSSMANN ABC-V-10-R patronsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RBrädfästeCylindrisk bly10A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A vid 250 VAC152SEK
BUSSMANN ABC-V-13-R patronsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8LYZ ABC-V-13-RBrädfästeCylindrisk bly13A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ABC-V-12-R patronsäkring, 12A, 250VAC
52SEK /enhet