BUSSMANN Amerikanska glas- och keramiska säkringar: Serie ABC


Filter
Växelspänning: 250 VAC , Kroppsmaterial: Keramik , DC-spänningsklass: 125 VDC , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , Säkringsförstärkare: 20 , Säkringstyp: Snabbt slag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Mfr. Serier: ABC , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Snabbverkande keramisk rörsäkring , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänning (AC): 250 VAC , Spänningsvärde: 250VAC / 125VDC , Bredd: 6.35mm
StilModellMonteringsstilKroppsstilStrömResistensUppsägningstypDiameterSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygförp. Antal.Pris (ex moms)
A
ABC-20-R
-Cylindrisk---1 / 4 "-400A vid 250VAC, 1kA vid 125VAC, 10kA vid 125VDC5317 SEK
B
ABC-V-1/8-R
--125mA-----148 SEK
C
ABC-V-7-R
BrädfästeCylindrisk bly7A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-152 SEK
C
ABC-V-8-R
BrädfästeCylindrisk bly8A14 milli-ohmAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-150 SEK
C
ABC-V-13-R
BrädfästeCylindrisk bly13A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-152 SEK
D
ABC-V-10-R
BrädfästeCylindrisk bly10A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A vid 250 VAC152 SEK
E
ABC-V-1/10-R
BrädfästeCylindrisk bly100mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-148 SEK
E
ABC-V-2-1 / 2-R
BrädfästeCylindrisk bly2.5A61 milli-ohmAxial6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)100A152 SEK
E
ABC-V-3/4-R
BrädfästeCylindrisk bly750mA300 milli-ohmAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-151 SEK
D
ABC-V-20-R
BrädfästeCylindrisk bly20A3.66 mOhmAxial6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)400A vid 250VAC, 1kAmp vid 125VAC/VDC169 SEK
E
ABC-V-18-R
BrädfästeCylindrisk bly18A4.65 mOhmAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-151 SEK
D
ABC-V-1-1 / 2-R
BrädfästeCylindrisk bly1.5A131 mOhmAxial6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)100A152 SEK
E
ABC-V-5-R
BrädfästeCylindrisk bly5A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-152 SEK
C
ABC-V-1/4-R
BrädfästeCylindrisk bly250mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-158 SEK
C
ABC-V-3-R
BrädfästeCylindrisk bly3A47 mOhmAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-152 SEK
D
ABC-V-15-R
BrädfästeCylindrisk bly15A5.53 milli-ohmAxial6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)750A vid 250VAC, 10kA vid 125VAC/VDC152 SEK
C
ABC-V-9-R
BrädfästeCylindrisk bly9A-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-150 SEK
C
ABC-V-1-R
BrädfästeCylindrisk bly1A195 mOhmAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-152 SEK
B
ABC-V-1-1 / 4-R
BrädfästeCylindrisk bly1.25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-150 SEK
C
ABC-V-30-R
BrädfästeCylindrisk bly30A2.225 milli-ohmAxial6.76mm--141 SEK
C
ABC-V-12-R
BrädfästeCylindrisk bly12A788 mOhmAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-152 SEK
C
ABC-V-4-R
BrädfästeCylindrisk bly4A31 MOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-152 SEK
C
ABC-V-2-R
BrädfästeCylindrisk bly2A89 milli-ohmAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-152 SEK
C
ABC-V-25-R
BrädfästeCylindrisk bly25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-172 SEK
E
ABC-V-3/8-R
BrädfästeCylindrisk bly375mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-148 SEK
E
ABC-V-6-R
BrädfästeCylindrisk bly6A21 MOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-152 SEK
F
ABC-20BC
HållareCylindrisk20A-Clip6.35mm3AG (6.3 x 32 mm)-168 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?