Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGC-5BC Keramisk säkring, snabbblåsande, 5A, 250VAC | BD3YMC

BUSSMANN AGC-5BC Keramisk säkring, snabbblåsning, 5A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD3YMC Modell: AGC-5BC
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKeramisk säkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström5A
Diameter6.35mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd31.75mm
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktElektronisk snabbverkande hylssäkring
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0028

Produktinformation:

    • AGC-serien

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningKroppsstilLängdMonteringsstilResistensUppsägningstypSpänning (AC)förp. Antal.Pris
BUSSMANN AGC-12-R Säkring 12a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5116SEK
BUSSMANN AGC-14-R Säkring 14a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5105SEK
BUSSMANN AGC-15-R Säkring 15a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5108SEK
BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R Säkring 3-1 / 2a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5104SEK
BUSSMANN AGC-35-R Säkring 35a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5155SEK
BUSSMANN AGC-40-R Säkring 40a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5136SEK
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R Säkring 6-1 / 4a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGC-5BC Keramisk säkring, snabbblåsning, 5A, 250VAC
15SEK /enhet