VESTIL CST-F40-6x2DT-SWB Caster, Polyolefin, styv, 6 x 2 tum Storlek | CE3BJV

VESTIL CST-F40-6x2DT-SWB Hjul, polyolefin, styv, 6 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BJV Modell: CST-F40-6x2DT-SWB
893SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiv caster
Kapacitet900 Ibs
Hjulstorlek6 "x 2"
FärgGrön, Svart
Diameter6"
durometer90 (+/-5) SHORE A
Höjd7 1 / 2 "
Materialpolyuretan
Kompensera2 1 / 4 "
Totala höjden7 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVrid med broms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-F40-6x2DT-R Caster, polyolefin, styv, 6 x 2 tum storlek | CE3BJT CST-F40-6x2DT-R900 Ibs6 "x 2"6"7 1 / 2 "Stiv casterStel548SEK
RFQ
VESTIL CST-F40-6x2DT-S Caster, polyolefin, vridbar, 6 x 2 tum storlek | CE3BJU CST-F40-6x2DT-S900 Ibs6 "x 2"6"7 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra799SEK
RFQ
VESTIL CST-F40-8x2DT-R Caster, Polyolefin, styv, 8 x 2 tum Storlek | CE3BJZ CST-F40-8x2DT-R1000 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Stiv casterStel689SEK
RFQ
VESTIL CST-F40-8x2DT-S Hjul, polyolefin, vridbar, 8 x 2 tum Storlek | CE3BKA CST-F40-8x2DT-S1000 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra923SEK
RFQ
VESTIL CST-F40-8x2DT-SWB Caster, Polyolefin, styv, 8 x 2 tum Storlek | CE3BKB CST-F40-8x2DT-SWB1000 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Stiv casterVrid med broms954SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-F40-6x2DT-SWB Hjul, polyolefin, styv, 6 x 2 tums storlek
893SEK /enhet